品番 : EA942EM-92A
品名 : 300ml エナメルスプレー(車輌用/艶消し茶・3606)
特殊車両等の塗装・補修に
仕様
| カラー(番号) | ブラウン(3606) | 内容量 | 300mL |
|---|---|---|---|
| 乾燥時間 | 夏季(20℃):約10分 冬期(5℃):約20分 |
塗り面積 | 1回塗り:約2.0~3.0㎡ 2回塗り:約1.0~1.5㎡ |
| 成分 | 合成樹脂、顔料、溶剤 | 本体サイズ | φ60×185mm(キャップ部分:φ35mm) |
| 本体材質 | 容器:スチール キャップ・ボタン:プラスチック |
重量 | 350g |
| つや消し | |||
| 鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。 | |||
| ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。 | |||
| 通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。 | |||
| 下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。 | |||
| 速乾性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 125 (2025/11/03 16:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA942EM-110 : 400ml 万能プライマー |
ウェブカタログ画像
拡大
※色:ブラウン
