詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942ER-3

品名 : 0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(黒)

下塗り不要、FRPに強力に密着

仕様

カラー 内容量 0.7L
乾燥時間(表面乾燥) 20℃:約20分
冬期:約45分
塗り面積(1回塗り) 約6㎡
(タタミの広さで:約3.7枚分)
用途 船舶上部構造物、FRP各種工作物、硬質塩ビ、ABS材、木部、鉄部、コンクリートなど うすめ液 水道水(用具洗いも)
つや有り
ポリウレタン樹脂系エマルジョン塗料
厚みのある強靭な塗膜はFRP、プラスチックへの密着が良く、美しいつやを長時間保ちます。
(一部付着しないプラスチックがあります。)
水性塗料が持つ特有の粘着性が少ないので汚れが付きにくく、一液反応形の速乾タイプなので作業性抜群
下塗り剤はEA942EM-87が使用可能です。
追加説明
カタログ価格

3,030 (税抜)/ 3,333 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/18 09:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1542ページ
バリエーション一覧
EA942ER-1 0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(白)
EA942ER-2 0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(グレー)
EA942ER-3 0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(黒)
EA942ER-4 0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(黄)
EA942ER-5 0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(アイボリー)
EA942ER-6 0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(赤)
EA942ER-8 0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(空色)
EA942ER-9 0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(チョコレート)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top