品番 : EA942ER-6
品名 : 0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(赤)
下塗り不要、FRPに強力に密着
仕様
カラー | 赤 | 内容量 | 0.7L |
---|---|---|---|
乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約20分 冬期:約45分 |
塗り面積(1回塗り) | 約6㎡ (タタミの広さで:約3.7枚分) |
用途 | 船舶上部構造物、FRP各種工作物、硬質塩ビ、ABS材、木部、鉄部、コンクリートなど | うすめ液 | 水道水(用具洗いも) |
つや有り | |||
ポリウレタン樹脂系エマルジョン塗料 | |||
厚みのある強靭な塗膜はFRP、プラスチックへの密着が良く、美しいつやを長時間保ちます。 (一部付着しないプラスチックがあります。) |
|||
水性塗料が持つ特有の粘着性が少ないので汚れが付きにくく、一液反応形の速乾タイプなので作業性抜群 | |||
下塗り剤はEA942EM-87が使用可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,030 円(税抜)/ 3,333 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/23 13:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
カタログページ | 1542ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA942EM-87 : 1.6L 下塗り剤(油性塗料) |