品番 : EA942ER-8
品名 : 0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(空色)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | 船舶上部構造物、FRP各種工作物、硬質塩ビ、ABS材、木部、鉄部、コンクリートなど |
|---|---|---|---|
| 主要適用材質 | コンクリート・モルタル、FRP、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS) | カラー | 空色 |
| 内容量 | 0.7L | 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約20分 冬期:約45分 |
| 塗り面積(1回塗り) | 約6㎡ (タタミの広さで:約3.7枚分) |
うすめ液 | 水道水(用具洗いも) |
| FRP・プラスチック用水性塗料 | |||
| つや有り | |||
| 下塗り不要 | |||
| ポリウレタン樹脂系エマルジョン塗料 | |||
| 厚みのある強靭な塗膜はFRP、プラスチックへの密着が良く、美しいつやを長時間保ちます。 (一部付着しないプラスチックがあります。) |
|||
| 水性塗料が持つ特有の粘着性が少ないので、汚れが付きにくく、一液反応形の速乾タイプなので作業性抜群です。 | |||
| 下塗り剤はEA942EM-87が使用可能です。 | |||
| ※ユニットバス、バスタブや水が溜まりやすいところ、水がかかり湿りやすいところには塗れません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,440 円(税抜)/ 3,784 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/15 13:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1494ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA942EM-87 : 1.6L 下塗り剤(油性塗料) |
