品番 : EA942FB-32
品名 : 1.0kg 耐熱塗料(艶消し・黒)
カタログ訂正
25/12/23 乾燥時間(指触)の訂正。誤:約5時間、正:30分(20℃)(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | オキツモ | 型番 | 11 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スタンダード カラー | 用途 | 屋内加熱設備外面などに |
| 内容量 | 1kg | カラー | 黒 |
| 耐熱温度 | 300℃ | 指触乾燥時間 | 5℃:1時間 20℃:30分 30℃:30分 |
| 標準使用量 | ハケ:160g/㎡/回 スプレー:200g/㎡/回 |
専用シンナーとの希釈率 | ハケ:10~20wt% スプレー:10~20wt% |
| ツヤ消し・油性タイプ | |||
| アルミ・鉄・ステンレス用 | |||
| 家庭や工場などの加熱される箇所に手軽に塗装出来る汎用タイプ | |||
| シリコーン樹脂のもつ優れた耐候性により、屋内外を問わず使用できます。 | |||
| 温度が上がらない箇所には、180℃で20分以上焼き付けが必要です。 | |||
| 専用シンナーはEA942FG-1・-2をご使用ください。 | |||
| ※銅・亜鉛・鉛は含まれていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/01/13 22:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1492ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942FB-21A 200g 耐熱塗料(艶消し・シルバー) |
| EA942FB-31 800 g 耐熱塗料(艶消し・シルバー) |
| EA942FB-32 1.0kg 耐熱塗料(艶消し・黒) |
| EA942FB-41 3.0kg 耐熱塗料(艶消し・シルバー) |
