品番 : EA942FB-102
品名 : [EA942FB用] 1.0kg プライマー(錆)
仕様
| メーカー | オキツモ | 型番 | 900 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 1kg | カラー | 錆 |
| 耐熱温度 | 400℃ | 標準使用量 | ハケ:140g/㎡/回 スプレー:170g/㎡/回 |
| EA942FB-1~-41用のプライマーです。 | |||
| ツヤ消し | |||
| アルミ、ステンレス用 | |||
| 専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,390 円(税抜)/ 4,829 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/01/13 22:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1492ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942FB-101 [EA942FB用] 1.0kg プライマー(グレー) |
| EA942FB-102 [EA942FB用] 1.0kg プライマー(錆) |
ウェブカタログ画像
拡大
