詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942FB-11

品名 : 3.0kg 耐熱塗料(半艶・銀)

仕様

メーカー オキツモ 型番 305
商品名 スタンダード シルバー カラー シルバー
内容量 3kg 耐熱温度 300℃
乾燥時間(指触) 約5時間 標準塗り面積(1回塗り) 約40m2
半ツヤ
アルミ、ステンレス用
シリコーン樹脂のもつ優れた耐候性により、屋内外を問わず使用できます。
落ち着いた半ツヤに仕上がります。
耐熱変色性、耐熱光沢保持性に優れています。
2液タイプです。塗料に硬化剤をいれ、よく攪拌してお使いください。
油性タイプ
銅・亜鉛・鉛は含まれていません。
専用シンナーはEA942FG-1・-2をご使用ください。
追加説明
カタログ価格

25,100 (税抜)/ 27,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/01 23:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1539ページ
バリエーション一覧
EA942FB-1 800g 耐熱塗料(半艶・銀)
EA942FB-2 1.0kg 耐熱塗料(半艶・黒)
EA942FB-4 1.0kg 耐熱塗料(半艶・白)
EA942FB-5 1.0kg 耐熱塗料(半艶/青)
EA942FB-6 1.0kg 耐熱塗料(半艶/黄)
EA942FB-11 3.0kg 耐熱塗料(半艶・銀)
EA942FB-21 200g 耐熱塗料(艶消し・シルバー)
EA942FB-21A 200g 耐熱塗料(艶消し・シルバー)
EA942FB-31 800 g 耐熱塗料(艶消し・シルバー)
EA942FB-32 1.0kg 耐熱塗料(艶消し・黒)
EA942FB-41 3.0kg 耐熱塗料(艶消し・シルバー)
EA942FB-101 [EA942FB用] 1.0kg プライマー(グレー)
EA942FB-102 [EA942FB用] 1.0kg プライマー(錆)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top