品番 : EA942FB-4
品名 : 1.0kg 耐熱塗料(半艶・白)
仕様
メーカー | オキツモ | 型番 | 320 |
---|---|---|---|
商品名 | スタンダード カラー | カラー | 白 |
内容量 | 1kg | 耐熱温度 | 300℃ |
乾燥時間(指触) | 約5時間 | 標準塗り面積(1回塗り) | 約6.6m2 |
半ツヤ | |||
アルミ、ステンレス用 | |||
シリコーン樹脂のもつ優れた耐候性により、屋内外を問わず使用できます。 | |||
落ち着いた半ツヤに仕上がります。 | |||
耐熱変色性、耐熱光沢保持性に優れています。 | |||
2液タイプです。塗料に硬化剤をいれ、よく攪拌してお使いください。 | |||
油性タイプ | |||
銅・亜鉛・鉛は含まれていません。 | |||
専用シンナーはEA942FG-1・-2をご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,400 円(税抜)/ 10,340 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 18:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
カタログページ | 1539ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA942FG-1 : [EA942FB,FC用] 1.0kg シンナー(秋・冬・春用) |
オプション | EA942FG-2 : [EA942FB,FC用] 1.0kg シンナー(春・夏・秋用) |