詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942FB-2

品名 : 1.0kg 耐熱塗料(半艶・黒)

カタログ訂正

25/12/23 乾燥時間(指触)の訂正。誤:約5時間、正:30分(20℃)(9025 No.56,57)

仕様

メーカー オキツモ 型番 301
商品名 スタンダード カラー 用途 屋内加熱設備外面などに
内容量 1kg カラー 黒
耐熱温度 300℃ 指触乾燥時間 5℃:1時間
20℃:30分
30℃:30分
標準使用量 ハケ:150g/㎡/回
スプレー:190g/㎡/回
専用シンナーとの希釈率 ハケ:0~10wt%
スプレー:10~20wt%
半ツヤ・油性タイプ
アルミ、ステンレス用
家庭や工場などの加熱される箇所に手軽に塗装出来る汎用タイプ
シリコーン樹脂のもつ優れた耐候性により、屋内外を問わず使用できます。
耐熱変色性、耐熱光沢保持性に優れています。
落ち着いた半ツヤに仕上がります。
2液タイプです。塗料に硬化剤をいれ、よく攪拌してお使いください。
専用シンナーはEA942FG-1・-2をご使用ください。
※銅・亜鉛・鉛は含まれていません。
追加説明
カタログ価格

9,430 円(税抜)/ 10,373 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 04:34現在)

商品入数 1 販売単位 缶
カタログページ 1492ページ
バリエーション一覧
EA942FB-1 800g 耐熱塗料(半艶・銀)
EA942FB-2 1.0kg 耐熱塗料(半艶・黒)
EA942FB-4 1.0kg 耐熱塗料(半艶・白)
EA942FB-11 3.0kg 耐熱塗料(半艶・銀)
ウェブカタログ画像
  • 硬化剤付き
  • 色見本:黒

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top