品番 : EA942FB-1
品名 : 800g 耐熱塗料(半艶・銀)
カタログ訂正
25/12/23 乾燥時間(指触)の訂正。誤:約5時間、正:30分(20℃)(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | オキツモ | 型番 | 305 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スタンダード シルバー | 用途 | 屋内加熱設備外面などに |
| 内容量 | 800g | カラー | シルバー |
| 耐熱温度 | 300℃ | 指触乾燥時間 | 5℃:1時間 20℃:30分 30℃:30分 |
| 標準使用量 | ハケ:75g/㎡/回 スプレー:100g/㎡/回 |
専用シンナーとの希釈率 | ハケ:0~10wt% スプレー:0~10wt% |
| 半ツヤ・油性タイプ | |||
| アルミ、ステンレス用 | |||
| 家庭や工場などの加熱される箇所に手軽に塗装出来る汎用タイプ | |||
| シリコーン樹脂のもつ優れた耐候性により、屋内外を問わず使用できます。 | |||
| 耐熱変色性、耐熱光沢保持性に優れています。 | |||
| 落ち着いた半ツヤに仕上がります。 | |||
| 2液タイプです。塗料に硬化剤をいれ、よく攪拌してお使いください。 | |||
| 専用シンナーはEA942FG-1・-2をご使用ください。 | |||
| ※銅・亜鉛・鉛は含まれていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,130 円(税抜)/ 8,943 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/04 20:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1492ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942FB-1 800g 耐熱塗料(半艶・銀) |
| EA942FB-2 1.0kg 耐熱塗料(半艶・黒) |
| EA942FB-4 1.0kg 耐熱塗料(半艶・白) |
| EA942FB-5 1.0kg 耐熱塗料(半艶/青) |
| EA942FB-6 1.0kg 耐熱塗料(半艶/黄) |
| EA942FB-11 3.0kg 耐熱塗料(半艶・銀) |
