詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943MA-6B

品名 : 6mmx18m マスキングテープ(建築塗装用/20巻)

仕様

メーカー 3M 型番 2899
商品名 スコッチ 建築塗装用マスキングテープ 用途 ・塗装時見切り用マスキングテープ
・マスキングペーパー養生シートの固定
・塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定
幅 6mm 長さ 18m
厚さ 0.08mm 材質 基材:平面紙
粘着剤:アクリル系
粘着力 1.0N/10mm 引張強度 29N/10mm
伸び 5% 入数 20巻
建築塗装時見切り用マスキングテープ
150℃で30分の加熱で被着体にのり残り、変色を起こしません。
きれいな見切り線が出やすい薄いテープ
再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。
剥がした時に塗料の落ちが少ない特殊な背面処理をしています。
夏場でも糊残りにくいです。
追加説明
カタログ価格

1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/10/05 21:22現在)

商品入数 20 販売単位 pk
バリエーション一覧
EA943MA-6B 6mmx18m マスキングテープ(建築塗装用/20巻)
EA943MA-12A 12mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 10巻)
EA943MA-15A 15mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 8巻)
EA943MA-18A 18mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 7巻)
EA943MA-20A 20mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 6巻)
EA943MA-24A 24mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 5巻)
EA943MA-30A 30mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 4巻)
EA943MA-40A 40mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 3巻)
EA943MA-50A 50mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 2巻)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※20巻入り
  • ※画像は代表画像です。\n※20巻入り
  • きれいな見切り線が出やすい薄いテープ
  • 再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top