品番 : EA943ML-12
品名 : 12mmx18m マスキングテープ(建築塗装用10巻)
仕様
メーカー | 3M | 型番 | EXPP |
---|---|---|---|
商品名 | スコッチ 建築塗装用マスキングテープ | 幅 | 12mm |
長さ | 18m | 厚さ | 0.09mm |
材質 | 基材:平面紙 粘着剤:アクリル系 |
粘着力 | 1.2N/10mm |
引張強度 | 34N/10mm | 伸び | 10% |
入数 | 10巻 | ||
建築塗装用 | |||
テープを剥がす際にテープ切れが起こりにくい。 | |||
塗料の密着性がよく、剥がす時にゴミが出にくい。 | |||
塗料密着性がよくテープ剥がし作業時にフレーキングしにくい背面処理をしています。 | |||
テープが薄いので見切り線をきれいに出すことができます。 | |||
伸びが良く切れにくい特殊配合の和紙を基材とした建築塗装時のマスキング用テープです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
725 円(税抜)/ 798 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 99 (2025/08/08 15:31現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 包 | ||
カタログページ | 0160ページ |