詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943ML-20

品名 : 20mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 6巻)

仕様

メーカー 3M 型番 EXPP
ブランド名 スコッチ(Scotch) 商品名 建築塗装用マスキングテープ
用途 ・建築塗装時に
・マスキングペーパー養生シートの固定
・輸送機塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定
幅 20mm
長さ 18m 厚さ 0.09mm
材質 基材:平面紙
粘着剤:アクリル系
粘着力 1.2N/10mm
引張強度 34N/10mm 伸び 10%
入数 6巻
伸びがよく剥離時のテープ切れが起きにくい構造
テープが薄いので見切り線をきれいに出すことができます。
150℃×30分の加熱でも被着体への糊残りや変色が出にくいです。
テープ背面に塗料が密着しやすく、作業中に塗料が飛散しにくいです。
追加説明
カタログ価格

675 円(税抜)/ 743 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 49

(2026/10/08 21:05現在)

商品入数 6 販売単位 包
カタログページ 0160ページ
バリエーション一覧
EA943ML-12 12mmx18m マスキングテープ(建築塗装用10巻)
EA943ML-15 15mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 8巻)
EA943ML-18 18mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 7巻)
EA943ML-20 20mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 6巻)
EA943ML-24 24mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 5巻)
EA943ML-30 30mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 4巻)
EA943ML-40 40mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 3巻)
EA943ML-50 50mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 2巻)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※6巻入り
  • ※画像は代表画像です。\n※6巻入り
  • 伸びがよく剥離時のテープ切れが起きにくい構造
  • テープが薄いので見切り線をきれいに出すことができます。
  • テープ背面に塗料が密着しやすく、作業中に塗料が飛散しにくいです。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top