詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943ML-40

品名 : 40mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 3巻)

仕様

メーカー 3M 型番 EXPP
商品名 スコッチ 建築塗装用マスキングテープ 40mm
長さ 18m 厚さ 0.09mm
材質 基材:平面紙
粘着剤:アクリル系
粘着力 1.2N/10mm
引張強度 34N/10mm 伸び 10%
入数 3巻
建築塗装用
テープを剥がす際にテープ切れが起こりにくい。
塗料の密着性がよく、剥がす時にゴミが出にくい。
塗料密着性がよくテープ剥がし作業時にフレーキングしにくい背面処理をしています。
テープが薄いので見切り線をきれいに出すことができます。
伸びが良く切れにくい特殊配合の和紙を基材とした建築塗装時のマスキング用テープです。
追加説明
カタログ価格

725 (税抜)/ 798 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2025/09/24 14:45現在)

商品入数 3 販売単位
カタログページ 0160ページ
バリエーション一覧
EA943ML-12 12mmx18m マスキングテープ(建築塗装用10巻)
EA943ML-15 15mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 8巻)
EA943ML-18 18mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 7巻)
EA943ML-20 20mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 6巻)
EA943ML-24 24mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 5巻)
EA943ML-30 30mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 4巻)
EA943ML-40 40mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 3巻)
EA943ML-50 50mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 2巻)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top