詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943PB-36

品名 : 36mmx55m フィラメントテープ

仕様

メーカー 3M 型番 89836X55
36mm 長さ 55m
厚さ 0.17mm 材質 基材:ポリプロピレン(ガラス繊維補強)
粘着剤:合成ゴム系
用途 各種材料の結束、仮固定および封かんなどに 内芯径 76mm(3”)
透明 使用温度範囲 4.4~49℃
粘着力 6.3N/10mm 引張強度 665N/10mm
破断曲げ強度 5.0%
結束、梱包、仮固定に向いています。
初期接着力に優れています。
保持性に優れています。
耐水性、耐摩耗性があります。
追加説明
カタログ価格

4,530 (税抜)/ 4,983 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/08/03 22:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1486ページ
バリエーション一覧
EA943PB-12 12mmx55m フィラメントテープ
EA943PB-18 18mmx55m フィラメントテープ
EA943PB-24 24mmx55m フィラメントテープ
EA943PB-36 36mmx55m フィラメントテープ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top