品番 : EA943VC-23
品名 : 25mmx20m 両面テープ
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 966025X20M |
|---|---|---|---|
| 幅 | 25mm | 長さ | 20m |
| 厚さ | 0.16mm | 材質 | 基材:不織布 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 電子機器内のフィルム、発泡材、家電製品のスイッチ、金属、プラスチック銘板の取付、自動車、車両用の内装下地材の固定に | 色 | テープ:無色半透明、 剥離紙:白色平面紙 |
| 粘着力 | 7.6N/10mm | せん断接着力 | 174N/c㎡ |
| 入数 | 1巻 | ||
| 各種素材への接着性良好 | |||
| PPやPE等の低表面エネルギープラスチックにも優れた接着力を発揮 | |||
| 低温においても初期タック良好 | |||
| 粗面にも高接着力 | |||
| 電子機器内のフィルム、緩衝用発泡材などの取付け | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
535 円(税抜)/ 589 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 113 (2026/10/08 21:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1439ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA943VC-1 10mmx50m 両面テープ(不織布基材) |
| EA943VC-2 20mmx50m 両面テープ(不織布基材) |
| EA943VC-3 25mmx50m 両面テープ(不織布基材) |
| EA943VC-4 30mmx50m 両面テープ(不織布基材) |
| EA943VC-5 50mmx50m 両面テープ(不織布基材) |
| EA943VC-23 25mmx20m 両面テープ |

