詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943VC-3

品名 : 25mmx50m 両面テープ(不織布基材)

仕様

メーカー 3M 型番 966025X50
幅 25mm 長さ 50m
厚さ 0.16mm 材質 基材:不織布
粘着剤:アクリル系
用途 電子機器内のフィルム、発泡材、家電製品のスイッチ、金属、プラスチック銘板の取付、自動車、車両用の内装下地材の固定に テープ色 半透明
粘着力 7.6N/10mm 入数 1巻
初期接着力に優れます。
加工性に優れています。
貼り合わせ作業がしやすいです。
曲面への追従性に優れています。
高タックです。
発泡体やポリプロピレンなどの難接着プラスチックに適しています。
追加説明
カタログ価格

880 円(税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/11/21 10:16現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1439ページ

代替品

EA943VC-4
バリエーション一覧
EA943VC-1 10mmx50m 両面テープ(不織布基材)
EA943VC-2 20mmx50m 両面テープ(不織布基材)
EA943VC-3 25mmx50m 両面テープ(不織布基材)
EA943VC-4 30mmx50m 両面テープ(不織布基材)
EA943VC-5 50mmx50m 両面テープ(不織布基材)
EA943VC-23 25mmx20m 両面テープ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top