品番 : EA943VC-5
品名 : 50mmx50m 両面テープ(不織布基材)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 966050X50 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 50mm | 長さ | 50m |
| 厚さ | 0.16mm | 材質 | 基材:不織布 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 電子機器内のフィルム、発泡材、家電製品のスイッチ、金属、プラスチック銘板の取付、自動車、車両用の内装下地材の固定に | 粘着力 | 7.6N/10mm |
| テープ色 | 半透明 | 入数 | 1巻 |
| 初期接着力に優れます。 | |||
| 加工性に優れています。 | |||
| 貼り合わせ作業がしやすいです。 | |||
| 曲面への追従性に優れています。 | |||
| 高タックです。 | |||
| 発泡体やポリプロピレンなどの難接着プラスチックに適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/07/30 02:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1439ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA943VC-1 10mmx50m 両面テープ(不織布基材) |
| EA943VC-2 20mmx50m 両面テープ(不織布基材) |
| EA943VC-3 25mmx50m 両面テープ(不織布基材) |
| EA943VC-4 30mmx50m 両面テープ(不織布基材) |
| EA943VC-5 50mmx50m 両面テープ(不織布基材) |
| EA943VC-23 25mmx20m 両面テープ |
