品番 : EA943VX-1
品名 : ベランダオーバーフロー管用防水カバー(φ50用)
仕様
| サイズ | 156×156×1mm | 材質 | ポリエチレン+熱可塑性エラストマー |
|---|---|---|---|
| 用途 | ベランダオーバーフロー管 | 穴径(mm) | φ50 |
| 適応パイプ | 48~65㎜ | ||
| パイプに差し込んで左右・上部を防水テープで止めるだけで伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。 | |||
| 従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材 | |||
| 外壁を貫通するパイプ周囲を防水 | |||
| 防水テープは下記、関連品番を参照してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
475 円(税抜)/ 523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/02/07 21:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0040ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA943VX-1 ベランダオーバーフロー管用防水カバー(φ50用) |
| EA943VX-2 エアコン配管用防水カバー(φ75用) |
| EA943VX-3 換気口用 防水カバー(φ100用) |
| EA943VX-4 換気口用 防水カバー(φ150用) |
| EA943VX-5 CD管・PDF管用防水カバー(φ14-28用) |
| EA943VX-6 換気口用 防水カバー(φ200用) |
