詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943VZ-41

品名 : 300x200mm 構造用両面接合シート(超強力)

厚さの薄いフォームで強力に接着

仕様

サイズ(mm) 300×200 厚み 0.4mm
材質 基材:アクリルフォーム
粘着剤:アクリル系
粘着力 40N/10mm
使用温度範囲 -20~150℃
超強力
剥離紙(平面紙)付
高い耐候性とシール性。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。
独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮
下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。
金属に対する非常に強力な接着力です。
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
接着とシーリングを同時に実現します。
ねじ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。
施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。
より薄く、軽く、異種接合を可能にします。
振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。
一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)からプラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。
追加説明
カタログ価格

940 (税抜)/ 1,034 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2025/11/04 00:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1487ページ

代替品

EA943VZ-31A
  • 品番

    EA943VZ-31A

  • コメント

    変更点:厚さ、色など

EA943VA-1A
バリエーション一覧
EA943VZ-41 300x200mm 構造用両面接合シート(超強力)
EA943VZ-42 300x200mm 構造用両面接合シート(超強力)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top