詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944AD-3

品名 : 30mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式)

仕様

メーカー 興和化成 型番 KATS-30
商品名 ノイズプロテクトチューブ 呼径 φ30mm
全長 5m ブラック
材質 シート:難燃性塩化ビニール+PET
ボタン:ポリアセタール樹脂
使用温度 -15~70℃
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブ
スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

7,370 (税抜)/ 8,107 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/02 01:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1139ページ
バリエーション一覧
EA944AD-2 20mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式)
EA944AD-3 30mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式)
EA944AD-4 40mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式)
EA944AD-5 50mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式)
ウェブカタログ画像
  • シールド効果
  • シールド効果

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top