品番 : EA944AK-19
品名 : 100mmx5m 電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/マジック
仕様
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | ATSX-100 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 自動車、放送機器、映像機器、オーディオなどでのノイズ対策用としての銅箔製シールドチューブ | 内径 | φ100mm |
| 幅 | 338mm | 全長 | 5m |
| 材質 | ・外側:ポリエステルクロス入りPVCシート ・内側:特殊銅箔シート(0.026mm) ・嵌合部(マジックテープ):ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂 |
使用温度範囲 | -5~60℃ |
| カラー | 黒 | ||
| マジックテープタイプの後入れシールドチューブ | |||
| マジックテープタイプのため、手でケーブルに簡単装着可能です。 | |||
| 銅箔にはんだ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 | |||
| 屈曲性が非常に優れており、アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいノイズ対策シールドチューブのため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用可能です。 | |||
| 外径調整がφ2~3mm程度できるため、被物体(ケーブル・配線等の線材)にジャストフィットします。 | |||
| チューブをはさみで任意の長さにカットする事もできます。 | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,900 円(税抜)/ 37,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/22 07:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1139ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA944AK-5です。
商品動画
