品番 : EA944AD-5
品名 : 50mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式)
仕様
| メーカー | 興和化成 | 型番 | KATS-50 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ノイズプロテクトチューブ | 呼径 | φ50mm |
| 全長 | 5m | 色 | ブラック |
| 材質 | シート:難燃性塩化ビニール+PET ボタン:ポリアセタール樹脂 |
使用温度 | -15~70℃ |
| ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブ | |||
| スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます | |||
| 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます | |||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,120 円(税抜)/ 8,932 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/02 01:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1139ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944AD-2 20mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式) |
| EA944AD-3 30mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式) |
| EA944AD-4 40mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式) |
| EA944AD-5 50mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式) |
