品番 : EA944AG-1
品名 : 5mm/1m 電磁ガードシールドスリーブ
仕様
| 折径 | 5mm | 長さ(m) | 1 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 金属箔付ガラス繊維 | ||
| 電磁ガードシールドスリーブは、錫メッキ銅箔付きガラスクロス繊維をスリーブ状に編組した製品です。 | |||
| 金属編組線似比べ軽量です。導電性・伸縮性・耐屈曲性に優れます。 | |||
| ハンダ付けが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/07 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1139ページ 1452ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944AG-1 5mm/1m 電磁ガードシールドスリーブ |
| EA944AG-2 7mm/1m 電磁ガードシールドスリーブ |
| EA944AG-3 10mm/1m 電磁ガードシールドスリーブ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA944AG-3です。

