詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944AG-2

品名 : 7mm/1m 電磁ガードシールドスリーブ

仕様

折径 7mm 長さ(m) 1
材質 金属箔付ガラス繊維
電磁ガードシールドスリーブは、錫メッキ銅箔付きガラスクロス繊維をスリーブ状に編組した製品です。
金属編組線似比べ軽量です。導電性・伸縮性・耐屈曲性に優れます。
ハンダ付けが可能です。
追加説明
カタログ価格

1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1139ページ 1452ページ

代替品

EA944AA-2
  • 品番

    EA944AA-2

  • コメント

    17mmx5m テープ

バリエーション一覧
EA944AG-1 5mm/1m 電磁ガードシールドスリーブ
EA944AG-2 7mm/1m 電磁ガードシールドスリーブ
EA944AG-3 10mm/1m 電磁ガードシールドスリーブ
ウェブカタログ画像
※画像はEA944AG-3です。
  • ※画像はEA944AG-3です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top