品番 : EA944BA-14.9
品名 : 14.9mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/5本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | TC26-14.0-CR1 |
---|---|---|---|
材質 | 架橋ポリオレフィン | 収縮温度 | 90℃ |
収縮率 | 50%(2:1) | ||
屋内用 | |||
色 | 半透明 | ||
柔軟性の高い薄肉タイプ | |||
適用電線サイズ | φ8.4~12.6mm | 内径 | 収縮前:14.9mm、 収縮後:7.0mm |
全長 | 1m | 入数 | 5本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
865 円(税抜)/ 952 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 08:17現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1243ページ |
代替品
|
|
|