品番 : EA944BA-16.9
品名 : 16.9mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/5本)
仕様
メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | TC26-16.0-CR1 |
---|---|---|---|
材質 | 架橋ポリオレフィン | 収縮温度 | 90℃ |
収縮率 | 50%(2:1) | ||
屋内用 | |||
色 | 半透明 | ||
柔軟性の高い薄肉タイプ | |||
適用電線サイズ | φ9.6~14.4mm | 内径 | 収縮前:16.9mm、 収縮後:8.0mm |
全長 | 1m | 入数 | 5本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 08:49現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1243ページ |