詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944BA-26.4

品名 : 26.4mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/5本)

仕様

メーカー ヘラマンタイトン 型番 TC26-25.0-CR1
材質 架橋ポリオレフィン 収縮温度 90℃
収縮率 50%(2:1)
屋内用
半透明
柔軟性の高い薄肉タイプ
適用電線サイズ φ15.0~22.5mm 内径 収縮前:26.4mm、
収縮後:12.5mm
全長 1m 入数 5本
追加説明
カタログ価格

2,170 (税抜)/ 2,387 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2024/11/01 09:58現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 1243ページ
バリエーション一覧
EA944BA-1.5 1.5mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/10本)
EA944BA-2.7 2.7mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/10本)
EA944BA-3.8 3.8mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/10本)
EA944BA-4.7 4.7mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/10本)
EA944BA-5.7 5.7mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/10本)
EA944BA-6.8 6.8mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/10本)
EA944BA-7.8 7.8mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/10本)
EA944BA-8.9 8.9mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/10本)
EA944BA-10.9 10.9mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/10本)
EA944BA-13.9 13.9mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/5本)
EA944BA-14.9 14.9mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/5本)
EA944BA-16.9 16.9mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/5本)
EA944BA-21 21.0mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/5本)
EA944BA-26.4 26.4mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/5本)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top