品番 : EA944BE-2
品名 : 2.5mmx 10m 熱収縮チューブ(白)
仕様
| 収縮前内径 | 2.5mm | 収縮後内径 | 1.1mm |
|---|---|---|---|
| 収縮前肉厚 | 0.2mm | 収縮後肉厚 | 0.34mm |
| 収縮率 | 50% | 全長 | 10m |
| 耐電圧 | 600V | 使用温度範囲 | -55℃~125℃ |
| 材質 | ポリオレフィン | 重量 | 38g |
| 色 | 白 | ||
| 90℃の加熱で50%収縮(直径) します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/21 11:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1181ページ | ||||
