品番 : EA944BE-5
品名 : 5.5mmx 10m 熱収縮チューブ(白)
仕様
| 収縮前内径 | 5.5mm | 収縮後内径 | 2.5mm |
|---|---|---|---|
| 収縮前肉厚 | 0.28mm | 収縮後肉厚 | 0.52mm |
| 収縮率 | 50% | 全長 | 10m |
| 耐電圧 | 600V | 使用温度範囲 | -55℃~125℃ |
| 材質 | ポリオレフィン | 重量 | 90g |
| 色 | 白 | ||
| 90℃の加熱で50%収縮(直径) します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/21 11:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1181ページ | ||||
