詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944BE-3

品名 : 3.5mmx 10m 熱収縮チューブ(白)

仕様

収縮前内径 3.5mm 収縮後内径 1.5mm
収縮前肉厚 0.25mm 収縮後肉厚 0.42mm
収縮率 50% 全長 10m
耐電圧 600V 使用温度範囲 -55℃~125℃
材質 ポリオレフィン 重量 51g
色 白
90℃の加熱で50%収縮(直径) します。
追加説明
カタログ価格

1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1181ページ
バリエーション一覧
EA944BE-1 1.5mmx 10m 熱収縮チューブ(白)
EA944BE-1.5 2.0mmx 10m 熱収縮チューブ(白)
EA944BE-2 2.5mmx 10m 熱収縮チューブ(白)
EA944BE-2.5 3.0mmx 10m 熱収縮チューブ(白)
EA944BE-3 3.5mmx 10m 熱収縮チューブ(白)
EA944BE-3.5 4.0mmx 10m 熱収縮チューブ(白)
EA944BE-4 4.5mmx 10m 熱収縮チューブ(白)
EA944BE-5 5.5mmx 10m 熱収縮チューブ(白)
EA944BE-6 6.5mmx 10m 熱収縮チューブ(白)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:3.5mm   W:0.25mm\nd:1.5mm   w:0.42mm

資料

図面
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top