品番 : EA944BH-174
品名 : 8.5mm x 5m 熱収縮チューブ(黄)
仕様
| 全長 | 5m | 色 | 黄 |
|---|---|---|---|
| 収縮前内径 | φ8.5mm(±0.3) | 収縮後内径 | φ4mm |
| 収縮前肉厚 | 0.30mm(±0.08) | 収縮後肉厚 | 0.56mm(±0.10) |
| 収縮率 | 50%(2:1) | 耐電圧 | 600V |
| 使用温度範囲 | -55℃~125℃ | 材質 | ポリオレフィン |
| 重量 | 103.6g | ||
| 電子機器・家電・自動車内に使用されるケーブル接続部や端子の保護・絶縁に | |||
| 110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 | |||
| 燃焼性試験 (VW-1燃焼性試験)準拠品 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 88 (2026/08/18 10:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1181ページ | ||||
