品番 : EA944BH-145
品名 : 5mm x 5m 熱収縮チューブ(赤)
仕様
材質 | ポリオレフィン | 収縮前内径 | φ5mm |
---|---|---|---|
収縮後内径 | φ2.5mm | 耐電圧 | 600V |
色 | 赤 | 全長 | 5m |
使用温度範囲 | -55℃~125℃ | ||
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 | |||
電子機器・家電・自動車内に使用されるケーブル接続部や端子の保護・絶縁に | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
815 円(税抜)/ 897 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 125 (2024/06/02 02:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1243ページ |