品番 : EA944BH-125
品名 : 4.7mm x 8m 熱収縮チューブ(赤)
仕様
全長 | 8m | 色 | 赤 |
---|---|---|---|
収縮前内径 | φ4.7mm(±0.2) | 収縮後内径 | φ2mm |
収縮前肉厚 | 0.25mm(±0.05) | 収縮後肉厚 | 0.45mm(±0.10) |
収縮率 | 50%(2:1) | 耐電圧 | 600V |
使用温度範囲 | -55℃~125℃ | 材質 | ポリオレフィン |
重量 | 85.4g | ||
電子機器・家電・自動車内に使用されるケーブル接続部や端子の保護・絶縁に | |||
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 | |||
燃焼性試験 (VW-1燃焼性試験)準拠品 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
895 円(税抜)/ 985 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 172 (2025/10/24 04:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1227ページ |
代替品
![]() |
|