品番 : EA944BH-255
品名 : 16mm x 3m 熱収縮チューブ(赤)
仕様
材質 | ポリオレフィン | 全長 | 3m |
---|---|---|---|
収縮前内径 | φ16mm | 収縮後内径 | φ8mm |
耐電圧 | 600V | 色 | 赤 |
使用温度範囲 | -55℃~125℃ | ||
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 | |||
電子機器・家電・自動車内に使用されるケーブル接続部や端子の保護・絶縁に | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 106 (2024/06/16 00:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1243ページ |