品番 : EA944BJ-38
品名 : 40mmx20m 熱収縮チューブ(OD)
仕様
材質 | ポリオレフィン | 内径(mm) | 収縮前:40 収縮後:19 |
---|---|---|---|
全長 | 20m | 使用温度範囲 | -55~105℃ |
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,740 円(税抜)/ 8,514 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 235 (2024/05/18 05:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1243ページ 2662ページ |