品番 : EA944BV-307
品名 : 7.0mmx10m コルゲートチューブ(橙)
スリット入りのコルゲートチューブ(オレンジ色)です。
仕様
メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | DKT-7S-OR-10 |
---|---|---|---|
用途 | EV車用ハーネス保護や、高電圧ケーブルの保護として使用されております。 | 内径 | 7.0mm |
外径 | 10.0mm | 肉厚 | 0.27mm |
長さ | 10m | 材質 | 難燃性ポリプロピレン |
使用温度範囲 | -40~110℃ | カラー | 橙 |
延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。 | |||
RoHS10対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/06/18 17:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0280ページ 1187ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
