詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944BV-319

品名 : 20.5mmx10m コルゲートチューブ(橙)

スリット入りのコルゲートチューブ(オレンジ色)です。

仕様

メーカー デンカエレクトロン 型番 DKT-19S-OR-10
用途 EV車用ハーネス保護や、高電圧ケーブルの保護として使用されております。 内径 20.5mm
外径 25.0mm 肉厚 0.40mm
長さ 10m 材質 難燃性ポリプロピレン
使用温度範囲 -40~110℃ カラー
延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

3,600 (税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/05/02 17:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0280ページ 1187ページ
バリエーション一覧
EA944BV-305 4.6mmx10m コルゲートチューブ(橙)
EA944BV-307 7.0mmx10m コルゲートチューブ(橙)
EA944BV-310 10.0mmx10m コルゲートチューブ(橙)
EA944BV-315 16.0mmx10m コルゲートチューブ(橙)
EA944BV-319 20.5mmx10m コルゲートチューブ(橙)
EA944BV-322 23.2mmx10m コルゲートチューブ(橙)
EA944BV-325 25.5mmx10m コルゲートチューブ(橙)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top