品番 : EA944BV-315
品名 : 16.0mmx10m コルゲートチューブ(橙)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
スリット入りのコルゲートチューブ(オレンジ色)です。
仕様
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | DKT-15S-OR-10 |
|---|---|---|---|
| 用途 | EV車用ハーネス保護や、高電圧ケーブルの保護として使用されております。 | 内径 | 16.0mm |
| 外径 | 20.0mm | 肉厚 | 0.35mm |
| 長さ | 10m | 材質 | 難燃性ポリプロピレン |
| 使用温度範囲 | -40~110℃ | カラー | 橙 |
| 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。 | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 16:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0280ページ 1187ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

