詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944C-100A

品名 : 100x 70mm ポリ袋(チャック付/100枚)

チャック付ポリエチレン袋の元祖で
何度でも開閉自在であらゆる場面で活用されているスタンダード品です!

仕様

メーカー 生産日本社(セイニチ) 型番 C-4
商品名 ユニパック 厚み(mm) 0.04
チャック下サイズ(mm) 100×70 材質 ポリエチレン(LDPE)
重量  0.76g/枚 入数 100枚
機械部品や工具道具などの工業用品、目薬や絆創膏などの医薬品、パンフレット・チラシなどの書類、シャツ・下着・タオルなどの衣類などの収納、手持ち品の整理用に。
基材構成:PE単層40μ
仕様:サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差カット
食品衛生法適合品
日本製
追加説明
アイコン
カタログ価格

420 (税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 100

(2026/05/14 11:27現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1536ページ
バリエーション一覧
EA944C-55 55x 40mm ポリ袋(チャック付/300枚)
EA944C-70A 70x 50mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944C-85A 85x 60mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944C-100A 100x 70mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944C-120A 120x 85mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944C-140A 140x100mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944C-170 170x120mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944C-200 200x140mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944C-240 240x170mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944C-280 280x200mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944C-340 340x240mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944C-400 400x280mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944C-480 480x340mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944C-560 560x400mm ポリ袋(チャック付/100枚)
ウェブカタログ画像
  • 開口段差カット
  • 開口段差カットで指を入れやすい

資料

RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top