品番 : EA944C-560
品名 : 560x400mm ポリ袋(チャック付/100枚)
仕様
メーカー | 生産日本社(セイニチ) | 型番 | SL-4 |
---|---|---|---|
商品名 | ユニパック | 厚み | 0.04mm |
材質 | ポリエチレン | ||
入数は100枚入りです。 | |||
チャック下サイズ(mm) | 560×400 |
追加説明 |
●フィルム厚0.04mmと最もスタンダードなチャック袋です。 ●PE単層、溶断シール |
---|
カタログ価格 |
4,140 円(税抜)/ 4,554 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/26 15:17現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1606ページ |