品番 : EA944C-120
品名 : 120x 85mm ポリ袋(チャック付/200枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 生産日本社(セイニチ) | 型番 | D-4 |
---|---|---|---|
商品名 | ユニパック | 厚み | 0.04mm |
材質 | ポリエチレン | ||
入数は200枚入りです。 | |||
チャック下サイズ(mm) | 120×85 |
追加説明 |
●フィルム厚0.04mmと最もスタンダードなチャック袋です。 ●PE単層、溶断シール |
---|
カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 08:05現在) |
||||
商品入数 | 200 | 販売単位 | 袋 |
代替品
|