品番 : EA944C-70A
品名 : 70x 50mm ポリ袋(チャック付/100枚)
チャック付ポリエチレン袋の元祖で
何度でも開閉自在であらゆる場面で活用されているスタンダード品です!
何度でも開閉自在であらゆる場面で活用されているスタンダード品です!
仕様
| メーカー | 生産日本社(セイニチ) | 型番 | A-4 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ユニパック | 厚み(mm) | 0.04 |
| チャック下サイズ(mm) | 70×50 | 材質 | ポリポリエチレン(LDPE)エチレン |
| 重量 | 0.41g/枚 | 入数 | 100枚 |
| 機械部品や工具道具などの工業用品、目薬や絆創膏などの医薬品、パンフレット・チラシなどの書類、シャツ・下着・タオルなどの衣類などの収納、手持ち品の整理用に。 | |||
| 基材構成:PE単層40μ 仕様:サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差カット |
|||
| 食品衛生法適合品 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
370 円(税抜)/ 407 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 175 (2026/08/09 21:26現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1536ページ | ||||
