詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944C-100

品名 : 100x 70mm ポリ袋(チャック付/200枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 生産日本社(セイニチ) 型番 C-4
商品名 ユニパック 厚み 0.04mm
材質 ポリエチレン
入数は200枚入りです。
チャック下サイズ(mm) 100×70
追加説明 ●フィルム厚0.04mmと最もスタンダードなチャック袋です。
●PE単層、溶断シール

カタログ価格

700 (税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/06/02 17:43現在)

商品入数 200 販売単位

代替品

EA944C-100A
  • 品番

    EA944C-100A

  • コメント

    変更点:入数(200枚→100枚)

バリエーション一覧
EA944C-55 55x 40mm ポリ袋(チャック付/300枚)
EA944C-70 70x 50mm ポリ袋(チャック付/300枚)
EA944C-70A 70x 50mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944C-85 85x 60mm ポリ袋(チャック付/300枚)
EA944C-85A 85x 60mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944C-100 100x 70mm ポリ袋(チャック付/200枚)
EA944C-100A 100x 70mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944C-120 120x 85mm ポリ袋(チャック付/200枚)
EA944C-120A 120x 85mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944C-140 140x100mm ポリ袋(チャック付/200枚)
EA944C-140A 140x100mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944C-170 170x120mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944C-200 200x140mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944C-240 240x170mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944C-280 280x200mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944C-340 340x240mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944C-400 400x280mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944C-480 480x340mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944C-560 560x400mm ポリ袋(チャック付/100枚)
ウェブカタログ画像
※画像はEA944C-170です。
  • ※画像はEA944C-170です。\n
  • 透明の為、視認性は抜群。様々な物の収納、管理にお使い頂けます。
  • チャック下サイズ (H×W)mm…100×70

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top