品番 : EA944CA-505
品名 : 200x140mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
袋巾が広く、底が浅いので、内容物が「入れやすく」「取り出しやすい」チャック付き袋です!
仕様
メーカー | 生産日本社(セイニチ) | 型番 | GP G-4 |
---|---|---|---|
商品名 | ユニパック | 厚み(mm) | 0.04 |
チャック下サイズ(mm) | 140×200 | 材質 | ポリエチレン(LDPE) |
重量 | 3.60g/枚 | 入数 | 100枚 |
使い方ひろがるヨコ長タイプ! | |||
袋巾が広く底が浅いので、内容物が「入れやすく」「取り出しやすい」 | |||
開口段差カットに加え、ガイドラインを設けてより開けやすく閉めやすくなりました。 | |||
チャックは“パッ”と開いて“パチッ”と閉まるユニバーサルデザインのチャックを採用。 | |||
手袋着用時でもご利用頂けますので、充填効率のUPが期待できます! | |||
基材構成:PE単層40μ 仕様:サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差カット |
|||
食品衛生法適合品 | |||
日本製 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
965 円(税抜)/ 1,062 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2025/09/18 01:48現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1588ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は、EA944CA-504です。