品番 : EA944CA-509
品名 : 400x280mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
袋巾が広く、底が浅いので、内容物が「入れやすく」「取り出しやすい」チャック付き袋です!
仕様
| メーカー | 生産日本社(セイニチ) | 型番 | GP K-4 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ユニパック | 厚み(mm) | 0.04 |
| チャック下サイズ(mm) | 280×400 | 材質 | 1.20g/枚 |
| 重量 | 11.70g/枚 | 入数 | 100枚 |
| 使い方ひろがるヨコ長タイプ! | |||
| 袋巾が広く底が浅いので、内容物が「入れやすく」「取り出しやすい」 | |||
| 開口段差カットに加え、ガイドラインを設けてより開けやすく閉めやすくなりました。 | |||
| チャックは“パッ”と開いて“パチッ”と閉まるユニバーサルデザインのチャックを採用。 | |||
| 手袋着用時でもご利用頂けますので、充填効率のUPが期待できます! | |||
| 基材構成:PE単層40μ 仕様:サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差カット |
|||
| 食品衛生法適合品 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/03 07:22現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1536ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は、EA944CA-504です。
