詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944CA-507

品名 : 280x200mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)

袋巾が広く、底が浅いので、内容物が「入れやすく」「取り出しやすい」チャック付き袋です!

仕様

メーカー 生産日本社(セイニチ) 型番 GP I-4
商品名 ユニパック 厚み(mm) 0.04
チャック下サイズ(mm) 200×280 材質 ポリエチレン(LDPE)
重量 6.30g/枚 入数 100枚
使い方ひろがるヨコ長タイプ!
袋巾が広く底が浅いので、内容物が「入れやすく」「取り出しやすい」
開口段差カットに加え、ガイドラインを設けてより開けやすく閉めやすくなりました。
チャックは“パッ”と開いて“パチッ”と閉まるユニバーサルデザインのチャックを採用。
手袋着用時でもご利用頂けますので、充填効率のUPが期待できます!
基材構成:PE単層40μ
仕様:サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差カット
食品衛生法適合品
日本製
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,630 (税抜)/ 1,793 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2025/08/03 20:15現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1588ページ
バリエーション一覧
EA944CA-501 100x70mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
EA944CA-502 120x85mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
EA944CA-503 140x100mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
EA944CA-504 170x120mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
EA944CA-505 200x140mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
EA944CA-506 240x170mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
EA944CA-507 280x200mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
EA944CA-508 340x240mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
EA944CA-509 400x280mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
EA944CA-510 480x340mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA944CA-504です。
  • ※画像は、EA944CA-504です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top