品番 : EA944CM-11
品名 : 100x150mm 導電性バッグ(10枚入)
仕様
| 用途 | プリント基板や電子部品の運搬、保管 | サイズ | 100×150mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.05mm | 重量 | 18g |
| 材質 | 特殊ポリエチレン | 表面抵抗 | 5×10^3Ω(20℃/湿度50%) |
| 入数 | 10枚 | ||
| 導電性に優れ、プリント基板や電子部品を運搬、保管する際の静電気障害を防ぎます。 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/08 15:14現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
10枚入り
