品番 : EA944CM-16
品名 : 300x450mm 導電性バッグ(100枚入)
仕様
| 用途 | プリント基板や電子部品の運搬、保管 | サイズ | 450×300mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.05mm | 重量 | 1590g |
| 材質 | 特殊ポリエチレン | 表面抵抗 | 5×10^3Ω(20℃/湿度50%) |
| 入数 | 100枚 | ||
| 導電性に優れ、プリント基板や電子部品を運搬、保管する際の静電気障害を防ぎます。 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,640 円(税抜)/ 9,504 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/12 18:26現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です