詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944CM-13

品名 : 200x300mm 導電性バッグ(10枚入)

仕様

用途 プリント基板や電子部品の運搬、保管 サイズ 300×200mm
厚み 0.05mm 重量 78g
材質 特殊ポリエチレン 表面抵抗 5×10^3Ω(20℃/湿度50%)
入数 10枚
導電性に優れ、プリント基板や電子部品を運搬、保管する際の静電気障害を防ぎます。
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

530 円(税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/12 18:26現在)

商品入数 10 販売単位 袋
バリエーション一覧
EA944CM-11 100x150mm 導電性バッグ(10枚入)
EA944CM-12 100x150mm 導電性バッグ(100枚入)
EA944CM-13 200x300mm 導電性バッグ(10枚入)
EA944CM-14 200x300mm 導電性バッグ(100枚入)
EA944CM-15 300x450mm 導電性バッグ(10枚入)
EA944CM-16 300x450mm 導電性バッグ(100枚入)
ウェブカタログ画像
10枚入り
※画像は代表画像です
  • 10枚入り\n※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top